Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3326-NO nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30

MADISON M3326-NO Nesteen tasokytkin 3/8-16 Unc Sulje nousussa Pp

Varastossa
Tuote: AE2NBR Malli: M3326-NORistiviite: 4YM30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Putken koko3 / 8-16 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.0.58 "
Kellun pituus0.63 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.85
Korkeus1.85 "
Max. nykyinen0.12A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus1.85 "
Varren pituus1.25 "
Varren materiaalipolypropeeni
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko3 / 8-16 UNC
VA-luokitus15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3827-2NO Nestetasokytkin 1/2 tuumaa Npt Sulje nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3827-3NO nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt, lähellä nousua 316 ruostumaton teräs | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
MADISON M3326-NPT-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
MADISON M8000-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3326-NO Nesteen tasokytkin 3/8-16 Unc Sulje nousussa Pp
€32.83 / yksikkö