Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3782 nestetasokytkin auki nousussa Buna N | AA3FYR 11K183

MADISON M3782 nestetason kytkin auki nousussa Buna N

Varastossa
Tuote: AA3FYR Malli: M3782Ristiviite: 11K183
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
€160.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliMessinki / PBT
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät20 jalkaa 22 AWG, HALAR-vaipallinen 2-johdinkaapeli vesitiiviillä liittimellä
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.45
Korkeus4.06 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus4.06 "
Varren pituus4.06 "
Varren materiaaliMessinki
KytkintoimintoAvaa nousussa
VA-luokitus30
Leveys1.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3827-2 Nestetasokytkin, 1/2 tuumaa Npt auki nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUQ 2ZY20 M3827-2Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
MADISON M3827-3 Nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt auki nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUT 2ZY22 M3827-3Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
MADISON M8000-C nestetasokytkin 3/4 tuuman PVC-putki auki nousun aikana | AC4HXA 2ZY91 M8000-CPystysuoraPolypropeeni ja PVC3 / 4 "140 astetta F maks.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
MADISON M3326 nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc Open on Rise Pp | AE2NBQ 4YM29 M3326Pystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€30.38
MADISON M3326-NPT nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt auki nousussa Pp | AE3LRB 5DYC4 M3326-NPTPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
MADISON M4035 nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt auki nousussa Pp | AE3LRC 5DYC6 M4035PystysuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.1.41 "0.75 "Ruostumaton teräs15€64.43
MADISON M8800-PR nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt auki nousussa Pp | AE3LRG 5DYD1 M8800-PRPystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "3.38 "polypropeeni100€158.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3782 nestetason kytkin auki nousussa Buna N
€160.27 / yksikkö