Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4190-BU nestetasokytkin 1 tuuman Npt Spdt Buna N | AC4HWV 2ZY86

MADISON M4190-BU nestetason kytkin 1 tuuman Npt Spdt Buna N

Varastossa
Tuote: AC4HWV Malli: M4190-BURistiviite: 2ZY86

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€424.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Putken koko1"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.0.92 "
Kellun pituus3.00 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.45
Max. nykyinen1A
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus4.43 "
Varren pituus4.43 "
Varren materiaaliBuna N.
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1 "NPT
VA-luokitus100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON MS5010 nestetasokytkin 3 / 8-24 Ei valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Nesteenpinnan kytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä | AC4HVL 2ZY41 MS5917Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€35.14
MADISON MS8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€29.01
MADISON MS8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€94.95
MADISON MS9000 nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt valittava Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€53.26
MADISON MSB5600 nestetasokytkin valittavissa 316 ruostumaton teräs | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4190-BU nestetason kytkin 1 tuuman Npt Spdt Buna N
€424.67 / yksikkö