Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M5605 Monitasoinen kytkin 1/2 tuuman Npt auki nousussa ruostumaton teräs | AC8KLW 3AY51

MADISON M5605 monitasokytkin 1/2 tuuman Npt Open On Rise ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC8KLW Malli: M5605Ristiviite: 3AY51
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
€292.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen nestetasokytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko1 / 2 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.2.13 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.55
Korkeus7.25 "
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine200 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus8.25 "
Varren pituus7.25 "
Varren materiaali316 SS
KytkintoimintoAvaa nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliPutken kokoVarren materiaaliVA-luokitusKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineHinta
MADISON M8085 monitasoinen nestekytkin, 1/4 tuuman Npt-liitäntä, 7.5 tuuman pituus, 1 tuuman kelluntapituus | AD2XCH 3VU46 M80856.75 "polypropeeni1 / 4 "polypropeeni301"polypropeeni100 psi€106.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M5605 monitasokytkin 1/2 tuuman Npt Open On Rise ruostumatonta terästä
€292.70 / yksikkö