MADISON M5602-7808-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWZ 2ZY90

MADISON M5602-7808-6 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä

Tuote: AC4HWZ Malli: M5602-7808-6Ristiviite: 2ZY90
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€454.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW 24 "
Kelluva Dia.2.13 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.55
Korkeus72 "
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine200 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora säädettävä
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus72 "
Varren pituus70.5 "
Varren materiaali316 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)205.74
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta
MADISON M4302-7807-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
MADISON M4302-7807-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€192.35
Tarjouspyyntö
MADISON M5602-7808-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M5602-7808-6 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä
€454.34 / yksikkö