Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M8085 monitasoinen nestekytkin, 1/4 tuuman Npt-liitäntä, 7.5 tuuman pituus, 1 tuuman kelluntapituus | AD2XCH 3VU46

MADISON M8085 monitasoinen nestekytkin, 1/4 tuuman Npt-liitäntä, 7.5 tuuman pituus, 1 tuuman kelluntapituus

Varastossa
Tuote: AD2XCH Malli: M8085Ristiviite: 3VU46
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
€106.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen nestetasokytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Putken koko1 / 4 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.80
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus7.5 "
Varren pituus6.75 "
Varren materiaalipolypropeeni
KytkintoimintoAvaa nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 4 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliPutken kokoVarren materiaaliVA-luokitusKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineHinta
MADISON M5605 Monitasoinen kytkin 1/2 tuuman Npt auki nousussa ruostumaton teräs | AC8KLW 3AY51 M56057.25 "316 Ruostumaton teräs1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€292.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M8085 monitasoinen nestekytkin, 1/4 tuuman Npt-liitäntä, 7.5 tuuman pituus, 1 tuuman kelluntapituus
€106.08 / yksikkö