Madison M5600 -nestetason kytkintä käytetään teollisuusympäristöissä, mikä varmistaa tarkan nestetason säädön ja tarjoaa samalla luotettavan ja kestävän ratkaisun nestetasojen valvontaan ja säätelyyn.
Ominaisuudet:
- Siinä on vankka ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, joka tarjoaa kestävyyttä ja korroosiota.
- Tässä Madison M5600 (2A551) -nestetason kytkimessä on sähköliitännät 22 AWG PTFE -päällysteisellä 24 tuuman johdolla, mikä varmistaa luotettavan signaalin siirron.
- Sen kellukkeen ominaispaino on 0.55, mikä tarjoaa tarkan nestetason tunnistuksen.
- Tämän kytkimen käyttölämpötila-alue ulottuu jopa 392 asteeseen F, mikä mahdollistaa monipuolisuuden sovelluksissa, joissa lämpötila on korkea.
- Se tarjoaa pystysuoran avoimen säiliöasennuksen, ja siinä on SPST-kontaktimuoto, joka parantaa sen mukautumiskykyä ja toimivuutta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän nestetason kytkimen paineensietokyky?
V. Tämän kytkimen maksimipaineen toleranssi on 200 psi.
K. Kuinka puhdistan Madison M5600 nestetason kytkimen?
A. Käytä mietoa puhdistusliuosta ja pehmeää liinaa kytkimen puhdistamiseen. Vältä hankaavia materiaaleja tai vahvoja kemikaaleja.
K. Vaatiiko Madison M5600 (2A551) nestetason kytkimen säännöllistä huoltoa?
A. Säännöllisiä tarkastuksia suositellaan asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Huolto saattaa olla tarpeen, jos kulumista tai vaurioita havaitaan.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon Madison M5600 nestetason kytkimen asennuksessa?
A. Varmista oikea kohdistus, varmista sähköliitännät ja varmista yhteensopivuus nesteen ominaisuuksien ja lämpötilan kanssa.