Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON ML5555 Monitasoinen kytkin 2 tuuman Npt valittavissa ruostumattomasta teräksestä | AD2XCJ 3VU47

MADISON ML5555 Monitasoinen tasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD2XCJ Malli: ML5555Ristiviite: 3VU47

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€721.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonitasoinen nestetasokytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE
Kelluva Dia.2.125 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.55
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine200 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
KokonaispituusSäädettävä, jopa 36 "
Varren pituusSäädettävä
Varren materiaali316 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys43.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRungon materiaaliSähköliitännätKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta
MADISON ML4444 Monitasoinen kytkin 2 tuuman Npt valittavissa Bunan | AD2XCK 3VU48 ML444418 "polypropeeni22 ga. PTFE1.25 "Buna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€459.78
MADISON ML8888 Monitasoinen kytkin 2 tuumaa Npt valittavissa Pp | AD2XCL 3VU49 ML8888-polypropeeni23 ga. PTFE1.5 "polypropeeni100 psi221 astetta F maks.polypropeeni€517.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON ML5555 Monitasoinen tasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa ruostumatonta terästä
€721.91 / yksikkö