Madison M8000 nestetason kytkin on ihanteellinen nestetasojen valvontaan ja säätelyyn säiliöissä, säiliöissä tai astioissa. Tämä tasokytkin mahdollistaa nestetasojen luotettavan havaitsemisen ja ilmoittaa järjestelmän aktivoitumisesta tai deaktivoimisesta ennalta määrättyjen kynnysarvojen perusteella. Kytkintä käytetään valmistuksessa, vedenkäsittelyssä ja kemiallisessa käsittelyssä, joissa tarkka nestetason hallinta on toiminnan onnistumisen kannalta välttämätöntä.
Ominaisuudet:
- Siinä on valittavissa oleva kytkintoiminto tilojen vaihtamiseksi tietyistä sovelluksista riippuen.
- Tämä nestetason kytkin on suunniteltu pystysuoraan avoimeen säiliöasennukseen, mikä tarjoaa mukautettavuuden erilaisiin asetuksiin.
- Se on varustettu kestävästä polypropeenista valmistetulla kellukkeella lämmönkestävyyden ja kosteudenkestävyyden takaamiseksi.
- Tämän tasokytkimen sähköliitäntä on 22 AWG MTW-pinnoitettua 24 tuuman johtoa, mikä mahdollistaa kätevän asennuksen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän Madison M8000 nestetason kytkimen ominaispaino?
V. Kellun ominaispaino on tarkasti asetettu arvoon 0.8, mikä edistää tarkkaa nestepinnan tunnistusta.
K. Mikä on tämän nestetason kytkimen käyttölämpötila?
V. Tämän nestetason kytkimen käyttölämpötilat ovat jopa 221 astetta F. Raptor Supplies tarjoaa myös Madisonin M5970 nestetason kytkin joka kestää korkeita lämpötiloja jopa 392 astetta F.
K. Kuinka puhdistan Madison M8000 nestetason kytkimen?
A. Käytä mietoa puhdistusliuosta ja pehmeää liinaa kytkimen puhdistamiseen. Vältä hankaavia materiaaleja tai vahvoja kemikaaleja.