Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3827-3NO nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt, lähellä nousua 316 ruostumaton teräs | AC4HUU 2ZY23

MADISON M3827-3NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt Close On Rise 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4HUU Malli: M3827-3NORistiviite: 2ZY23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1.54 "
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.60
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus5.25 "
Varren pituus5.12 "
Varren materiaali316 SS
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3827-2NO Nestetasokytkin 1/2 tuumaa Npt Sulje nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3326-NO nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOPystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€32.83
MADISON M3326-NPT-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
MADISON M8000-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3827-3NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt Close On Rise 316 ruostumaton teräs
€151.74 / yksikkö