Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4065 nestetasokytkin 1-1 / 2 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs | AC4HXB 2ZY92

MADISON M4065 nestetason kytkin 1-1/2 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4HXB Malli: M4065Ristiviite: 2ZY92

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€844.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Putken koko1.5 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW 24 "
Kelluva Dia.1.5 "
Kellun pituus3.00 "
Kelluva materiaali304 SS
Kelluva ominaispaino0.60
Korkeus10.25 "
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue257 astetta F maks.
Kokonaispituus5.5 "
Varren pituus5.5 "
Varren materiaali304 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1-1 / 2 "NPT
VA-luokitus20
Leveys6.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.05
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3326-SM nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc valittavissa oleva polypropeeni | AA3FYQ 11K182 M3326-SMVaakasuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.24 "polypropeeni15€31.76
MADISON M5600 nestetasokytkin 1/4 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumaton teräs | AB8WLB 2A551 M5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Nestetasokytkin 5 / 8-11 Unc valittavissa oleva Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Vaakasuorapolypropeeni5 / 8-11 "221 astetta F maks.4.02 "3.31 "polypropeeni30€36.05
MADISON M3727 -tasokytkin, 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa, Npt valittavat Ss AE3LRE 5DYC8 M3727VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"392 astetta F maks.5"5"Ruostumaton teräs30€174.12
MADISON MS8010 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Ruostumaton teräs30€86.87

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4065 nestetason kytkin 1-1/2 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs
€844.21 / yksikkö