Madison M8700 -tasokytkin on ihanteellinen nestetasojen valvontaan ja säätelyyn varmistaakseen oikean nesteenhallinnan yli- tai alivuototilanteiden estämiseksi. Tätä tasokytkintä käytetään säiliöissä ja astioissa valmistuksessa, kemiankäsittelyssä ja vedenkäsittelysovelluksissa.
Ominaisuudet:
- Madison M8700 tasokytkimessä on polypropeenirunko, joka kestää kulutusta ja repeytymistä.
- Siinä on 22 gaugen MTW-pinnoitetut sähköliitännät, jotka tarjoavat luotettavan suorituskyvyn.
- Tämän nestetason kytkimen kellukkeen ominaispaino on 0.6.
- Sen käyttölämpötila on jopa 221 astetta F.
- Sen maksimipainetoleranssi on 100 psi, mikä varmistaa vakauden myös paineistetuissa järjestelmissä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisen asennuksen tämä Madison M8700 -tasokytkin sallii?
V. Tämä nestetason kytkin tarjoaa sivukiinnitysominaisuudet, mikä tarjoaa monipuolisen ratkaisun nestepinnan mittaukseen säiliöissä, astioissa ja muissa nestevarastointijärjestelmissä.
K. Mikä on tämän Madisonin yksipisteisen nestetason kytkimen jännite?
V. Sen maksimijännite on 240 V, mikä varmistaa yhteensopivuuden erilaisten sähköjärjestelmien kanssa.
K. Mikä on tämän kytkimen käyttöikä ja tarvitseeko se vaihtaa usein?
V. Kytkin on kestävä ja sen käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista. Säännölliset tarkastukset ja vaihdot voivat olla tarpeen, jos kulumista tai vaurioita havaitaan.