MADISON M4302-7807-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWX 2ZY88

MADISON M4302-7807-6 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N

Tuote: AC4HWX Malli: M4302-7807-6Ristiviite: 2ZY88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€139.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Putken koko2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW 24 "
Kelluva Dia.1.25 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.45
Korkeus72 "
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora säädettävä
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus72 "
Varren pituus70.5 "
Varren materiaaliMessinki
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.113
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)214.63
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta
MADISON M4302-7807-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
MADISON M5602-7808-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€436.18
MADISON M5602-7808-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4302-7807-6 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N
€139.78 / yksikkö