Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M8020-ULL-NC matalan tason nestekytkin, 1/8 tuuman Npt, sulkeutuva nousee Pp | AC4HWL 2ZY76

MADISON M8020-ULL-NC matalan tason nestekytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp

Varastossa
Tuote: AC4HWL Malli: M8020-ULL-NCRistiviite: 2ZY76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin matala nestekytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1.88 "
Kellun pituus1.16 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.42
Korkeus2.25 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine25 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaali316 SS
KytkintoimintoAvaa nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta
MADISON M9000-ULL-NC matalatasoinen kytkin 1/8 tuumaa Npt Close On Rise Kynar | AC4HWA 2ZY56 M9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€77.63
MADISON M4400-ULL-NC matalan tason kytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Bunan | AC4HWC 2ZY60 M4400-ULL-NC316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€102.44
MADISON M8000-ULL-NC matalan tason nestekytkin, 1/8 tuuman Npt, sulkeutuva nousu Pp | AC4HWJ 2ZY74 M8000-ULL-NCpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€70.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M8020-ULL-NC matalan tason nestekytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp
€78.26 / yksikkö