Ei-sähköisten ominaisuuksien testaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Yhdistelmä valokuvakierroslukumittari, kontakti ja laser
Tuotenumero: CD4DMJ
Malli: R7100
€184.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tiedonkeruun äänitasomittari
Tuotenumero: CE7YLK
Malli: R8070SD
€408.26 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Deluxe-akkukäyttöinen Strobe Rpm 0-500000
Tuotenumero: AC6VDT
Malli: 6231-110
€1,218.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköinen voimamittari, 200 N Max. Voima, 0.04 N luettavuus
Tuotenumero: CJ6ZUF
Malli: FS 4-200
€1,419.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköinen voimamittari, ulkoinen, 5 kN Max. Voima, 1 N luettavuus
Tuotenumero: CJ6ZTJ
Malli: FH 5 KUK
€1,587.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Freedom Nema Timer, Solid-State On Delay Timer, 5-30 Minutes Timing Range, Freedom
Tuotenumero: BJ8BZH
Malli: C320TDN3000E
€510.70 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Hammer Probe, Moisture Meters, 2 Inch Pins/Probe with Detachable Cord, 2 yr
Tuotenumero: CT7FPF
Malli: MR07
€455.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lämpöstressi-sekuntikello, aurinkoenergialla toimiva, mittaa lämpötilan. ja Kosteus
Tuotenumero: CD4DPA
Malli: SW700
€48.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suuri koukku M6 -kierre
Tuotenumero: AE4XKZ
Malli: FG-M6HKL
€42.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kuormituskenno, maks. 10 kg. Punnitus, -35 - 65 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
Tuotenumero: CE8HXX
Malli: CP 10-3P1
€72.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vibration Monitor, 10-1000, 0-50 mm/sec, +/-3% Accuracy, Bearing/Gear Check
Tuotenumero: CR4LRF
Malli: VKV022
€334.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Punnitus/voimanmittauskenno, 2000 kg Max. Punnitus
Tuotenumero: CE8HXG
Malli: CO 2000-Y1
€282.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...5960

Ei-sähköisten ominaisuuksien testaus

Ei-sähköisten ominaisuuksien testaus sisältää työkaluja ja laitteita, joita käytetään fyysisten ja ympäristöparametrien mittaamiseen. Tärinämittareita käytetään tärinän tasojen ja taajuuksien arvioimiseen, mikä antaa tietoa koneiden kunnosta ja rakenteiden eheydestä. Pinnoitepaksuusmittarit määrittävät pinnoille levitettyjen pinnoitteiden paksuuden ja varmistavat vaatimustenmukaisuuden. Kosteusmittarit ja lisävarusteet auttavat mittaamaan materiaalien kosteuspitoisuutta, mikä auttaa ehkäisemään kosteusongelmia. Ultraäänivuodonilmaisimia käytetään vuotojen tunnistamiseen ja paikallistamiseen paineistetuissa järjestelmissä. Äänitasomittarit ja kalibraattorit mittaavat äänitasoja ja kalibroivat mittauslaitteet tarkasti. Näillä työkaluilla on keskeinen rooli laadunvalvonnassa, kunnossapidossa ja turvallisuusarvioinnissa eri sovelluksissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?