Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4168-2 Rummun tasokytkin 3/4 tuuman Npt auki nousussa Bunan | AC4HVV 2ZY50

MADISON M4168-2 rumputason kytkin 3/4 tuuman Npt auki nousussa Bunan

Varastossa
Tuote: AC4HVV Malli: M4168-2Ristiviite: 2ZY50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nestetason kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Putken koko3 / 4 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 AWG, halaritakki, 72 "lyijyä
Kelluva Dia.0.9 "
Kellun pituus1.25 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.50
Korkeus32 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus32.94 "
Varren pituus32 "
Varren materiaaliMessinki
KytkintoimintoAvaa nousussa
Säiliön liitännän koko3 / 4 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta
MADISON M4169-2 Rumpunestekytkin, 3/4 tuuman Npt auki nousussa Ss | AC4HVY 2ZY53 M4169-2316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€279.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4168-2 rumputason kytkin 3/4 tuuman Npt auki nousussa Bunan
€221.00 / yksikkö