MADISON Avaa Nousussa Erittäin matalan nesteen kytkin


Suodattaa
Putken koko: 1 / 8 " , Yhteydenottolomake: SPST , Float Halkaisija: 1.88 " , Korkeus: 2.25 " , Max. Paine: 25 psi , Max. Jännite: 240 , Asennus: Pystysuora , Käyttölämpötila Alue: 221 astetta F maks. , Kokonaispituus: 2.25 " , Varren pituus: 1.63 " , Kytkimen toiminto: Avaa nousussa , VA luokitus: 30
TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
M4400-ULL-NC
316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€103.58
B
M8020-ULL-NC
316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€75.92
C
M9000-ULL-NC
Kynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€77.62
D
M8000-ULL-NC
polypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€70.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?