Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4302-7807-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N

Varastossa
Tuote: AC4HWW Malli: M4302-7807-1Ristiviite: 2ZY87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Putken koko2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW 24 "
Kelluva Dia.1.25 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.45
Korkeus12 "
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora säädettävä
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus12 "
Varren pituus10.5 "
Varren materiaaliMessinki
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta
MADISON M4302-7807-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€139.78
Tarjouspyyntö
MADISON M5602-7808-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€436.18
MADISON M5602-7808-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4302-7807-1 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N
€174.92 / yksikkö