Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4190 nestetasokytkin 1 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs | AC4HWT 2ZY84

MADISON M4190 nestetason kytkin 1 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4HWT Malli: M4190Ristiviite: 2ZY84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Putken koko1"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus4.00 "
Kelluva materiaali304 SS
Kelluva ominaispaino0.60
Max. nykyinen1A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue302 astetta F maks.
Kokonaispituus5.81 "
Varren pituus5.81 "
Varren materiaali304 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1 "NPT
VA-luokitus100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M4190 nestetason kytkin on suunniteltu laukaisemaan hälytyksiä tai ohjaamaan pumppuja nestetasojen perusteella, mikä edistää toiminnan tehokkuutta ja turvaprosesseja. Se on ihanteellinen valmistus-, petrokemian- ja vedenkäsittelysovelluksiin ylivuodon estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Madison M4190 nestetason kytkimessä on valittavissa oleva kytkintoiminto, joka mahdollistaa mukauttavuuden erilaisiin nestetason ohjaussovelluksiin.
  • Tämä nestetason kytkimen mukana tulee sivukiinnitys, joka tarjoaa joustavuutta asennuksessa ja varmistaa tehokkaan nestetason valvonnan.
  • Se on varustettu 1 tuuman NPT-säiliöliitännällä, mikä helpottaa yhteensopivuutta säiliön vakiovarusteiden ja -asennuksien kanssa.
  • Tämä nestetason kytkin tarjoaa ruostumattomasta teräksestä valmistettua kelluvaa materiaalia, mikä parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä haastavissa ympäristöissä.
  • Sen suurin käyttölämpötila on 302 astetta F.
  • Tässä säiliön nestetason kytkimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko, joka tarjoaa kestävyyttä ja luotettavuutta.
  • Siinä on lisäksi 22 gaugen PTFE-pinnoitettu sähköliitäntä, joka varmistaa vankan sähkönjohtavuuden ja korroosionkestävyyden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Madisonin nestetason kytkimen vianetsintävaiheet?

A. Vianetsintävaiheisiin voi kuulua sähköliitäntöjen tarkistaminen, uimurin ja varren tarkastus sekä oikean asennuksen varmistaminen.

K. Mikä on suurin paine, jonka tämä kytkin kestää?

V. Madison M4190 nestetason kytkimen maksimipaine on 150 psi.

K. Miten tämän nestetason kytkimen sähköliitännät on tehty?

V. Kytkimessä on PTFE-materiaalilla päällystetyt 22-koon sähköliitännät ja 24 tuuman johdot asennuksen helpottamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON MS5010 nestetasokytkin 3 / 8-24 Ei valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Nesteenpinnan kytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä | AC4HVL 2ZY41 MS5917Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€35.14
MADISON MS8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€29.01
MADISON MS8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€94.95
MADISON MS9000 nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt valittava Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€53.26
MADISON MSB5600 nestetasokytkin valittavissa 316 ruostumaton teräs | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4190 nestetason kytkin 1 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs
€406.77 / yksikkö