Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M5602-7808-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWY 2ZY89

MADISON M5602-7808-1 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC4HWY Malli: M5602-7808-1Ristiviite: 2ZY89

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW 24 "
Kelluva Dia.2.13 "
Kellun pituus2.00 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.55
Korkeus12 "
Max. nykyinen0.50A
Max. Paine200 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora säädettävä
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus12 "
Varren pituus10.5 "
Varren materiaali316 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko2 "NPT
VA-luokitus60
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta
MADISON M4302-7807-1 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
MADISON M4302-7807-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€139.78
Tarjouspyyntö
MADISON M5602-7808-6 Nestetasokytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M5602-7808-1 nestetason kytkin 2 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä
€436.18 / yksikkö