Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M7000 nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt valittava bunanitriili | AE2NBX 4YM35

MADISON M7000 nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Buna Nitrile

Varastossa
Tuote: AE2NBX Malli: M7000Ristiviite: 4YM35

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliPBT
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.45
Korkeus2.25 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaaliPBT
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M7000 nestetason kytkin varmistaa toiminnan tehokkuuden laukaisemalla hälytyksiä tai ohjaamalla pumppuja nestetasojen perusteella. Sitä käytetään säiliöissä, astioissa ja putkistoissa, joissa tarkka nestetason säätö on ratkaisevan tärkeää.

Ominaisuudet:

  • Madison M7000 nestetason kytkimessä on valittavissa oleva kytkintoiminto, joka mahdollistaa monipuolisen sovellusten mukauttamisen.
  • Siinä on pystysuora avoin säiliökiinnitysrakenne, joka optimoi nestetason valvonnan erilaisissa teollisissa yhteyksissä.
  • Tämä nestetason kytkin on varustettu Buna N float -materiaalilla, mikä parantaa kestävyyttä ja luotettavuutta nestemäisissä ympäristöissä.
  • Siinä on SPST-yhteyslomake, joka tarjoaa luotettavan yksinapaisen, yhden heiton sähköliitännän.
  • Tämän nestetason kytkimen käyttölämpötila on jopa 221 astetta F, mikä varmistaa suorituskyvyn erilaisissa lämpötiloissa.
  • Siinä on 22 AWG PTFE-pinnoitettu sähköliitäntä, joka tarjoaa vankan ja korroosionkestävän ratkaisun sähkönjohtavuuteen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten SPST-yhteyslomake vaikuttaa kytkimen suorituskykyyn?

V. SPST-yhteyslomake tarjoaa luotettavan yksinapaisen, yhden heiton sähköliitännän, mikä varmistaa tasaisen kytkimen toiminnan.

K. Kuinka kytkin käsittelee äkillisiä nestetason vaihteluita?

V. Kytkin on suunniteltu reagoimaan äkillisiin vaihteluihin laukaisemalla oikea-aikaisia ​​hälytyksiä tai ohjaustoimenpiteitä ongelmien estämiseksi.

K. Mitkä ovat tämän nestetason kytkimen vianetsintävaiheet?

A. Vianetsintävaiheisiin voi kuulua sähköliitäntöjen tarkistaminen, uimurin ja varren tarkastus sekä oikean asennuksen varmistaminen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta
MADISON M8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€88.07
MADISON M4300 nestetasokytkin 1/4 tuuman Npt valittavissa Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€69.89
MADISON M8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€18.72
MADISON M8700 -tasokytkin 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa Npt valittavissa oleva Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.35
MADISON M4010 nestetasokytkin 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€68.29
MADISON M5900 -tasokytkin, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa, Npt valittavissa olevat S | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5910 -pintakytkin, 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa, Npt valittavat S | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M7000 nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Buna Nitrile
€22.34 / yksikkö