Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4400-PBT-ULL-NO matalan tason nestekytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pbt | AC4HWG 2ZY69

MADISON M4400-PBT-ULL-NO matalan tason nestekytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pbt

Varastossa
Tuote: AC4HWG Malli: M4400-PBT-ULL-NORistiviite: 2ZY69

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin matala nestekytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1.88 "
Kellun pituus1.16 "
Kelluva materiaaliPBT
Kelluva ominaispaino0.55
Korkeus2.25 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine25 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaali316 SS
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta
MADISON M9000-ULL-NO matalan tason kytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NOKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€91.72
MADISON M4400-ULL-NO matalan tason kytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€87.68
MADISON M7000-ULL-NO matalan tason kytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Bunan | AC4HWE 2ZY63 M7000-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.PBT€88.34
MADISON M4500-ULL-NO matalan tason kytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NOMessinki22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.Messinki€90.79
MADISON M7000-PBT-ULL-NO matalan tason nestekytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBTPBT€69.47
MADISON M8000-ULL-NO matalan tason nestekytkin, 1/8 tuuman Npt, sulkeutuva nousee Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NOpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€66.26
MADISON M8020-ULL-NO matalan tason nestekytkin, 1/8 tuuman Npt, sulkeutuva nousee Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€78.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4400-PBT-ULL-NO matalan tason nestekytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pbt
€67.82 / yksikkö