MADISON Valittava rummunestetason kytkin


Suodattaa
Putken koko: 3 / 4 " , Yhteydenottolomake: SPST , Sähköliitännät: 22 AWG, halaritakki, 72 "lyijyä , Float Halkaisija: 0.9 " , Korkeus: 32 " , Max. Jännite: 240 , Asennus: Pystysuora , Kokonaispituus: 32.94 " , Varren pituus: 32 " , Kytkimen toiminto: valittavissa , VA luokitus: 30
TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
M4169-3
316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€379.04
B
M4168-3
MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€256.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?