Ilman hiomakoneet

Suodattaa

INGERSOLL-RAND -

Ilmakulmahiomakoneet

TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A3445MAX4.5 "€514.62
B345MAX5"€497.92
CHICAGO PNEUMATIC -

12,000 XNUMX r / min vapaakäyntinen ilmankulmahiomakone

TyyliMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta (ei alv)
ACP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei5"38TeollinenTakaosa€965.37
BCP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei4"38TeollinenTakaosa€1,018.41
CCP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Ei4.5 "29.7StandardiEtusivu€468.29
CCP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Ei5"27.6StandardiEtusivu€446.43
DCP8549"1 / 4 "NPT6Kyllä4"24TeollinenEtusivu€644.81
DYNABRADE -

12,000 XNUMX r / min vapaakäyntinen ilmankulmahiomakone

TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A526324.5 "€1,183.01
B526335"€1,116.19
SPEEDAIRE -

Ilmakäyttöiset kulmahiomakoneet, 11000 RPM

Speedairen ilmakäyttöisissä kulmahiomakoneissa on pyörivät hiomalaikat, jotka poistavat pintamateriaalia tai pyörittävät katkaisulaikkoja materiaalin leikkaamiseksi. Näiden kulmahiomakoneiden pää on asetettu suorassa kulmassa työkalun runkoon, mikä tekee niistä kompaktimpia pystyhiomakoneisiin verrattuna, mikä tarjoaa paremman näkyvyyden työpinnalle ja pyörälle. Valitse valikoimasta näitä kulmahiomakoneita, joita on saatavana halkaisijaltaan 4 ja 4.5 tuumaa.

TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A21AA894"€325.17
B21AA904.5 "€374.63
SPEEDAIRE -

Ilmakulmahiomakoneet

TyyliMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta (ei alv)
A10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7TeollinenTakaosa€290.13
B21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0TeollinenTakaosa€532.01
C21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardiEtusivu€716.76
DYNABRADE -

6000 XNUMX rpm: n nopeusilmahiomakone

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A50348964213.75 "€2,419.00
B5035010.75431.211.75 "€2,178.03
INGERSOLL-RAND -

6000 XNUMX rpm: n nopeusilmahiomakone

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A88V60P10715.361Standardi2.16 3 / 32 "7"€1,554.21
B99V60S1062184Teollinen36.875 "6"€1,599.56
C99V60P1092184Standardi36.875 "9"€1,699.31
DYNABRADE -

3400 rpm Free Speed ​​Air -viimeistelytyökalu

TyyliMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,395.79
B134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,099.72
C132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,348.34
D132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,743.76
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 tai 1 "€2,046.10
DYNABRADE -

12,000 XNUMX rpm: n nopeusilmahiomakone

TyyliMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Takaosa13 / 8 "7.75 "€765.71
B503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Puoli1.21 / 2 "8"€1,561.23
C503024"3 / 8 "NPT1040Takaosa13 / 8 "11.75 "€1,702.84
D527064"1 / 4 "NPT5.7523Takaosa0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumaattinen hiomakone

TyyliMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPeräMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
ACP3650-100AB6VKVipu17.0068.010,000 rpm2.3Paineilmakuivain3 / 8 "9 5 / 16 "€2,397.28
BCP3850-85AB7VLaukaista19.25778500 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
BCP3850-77AB7VLaukaista17.5697700 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta (ei alv)
A52721104018,000 rpm€982.21
A52722114420,000 rpm€1,031.65
DOTCO -

Ilmahiomakone

Teollisuus- ja standardikäyttöiset Dotco-inline-ilmahiomakoneet sopivat ihanteellisesti hitsausliitosten tasoittamiseen ja valmiiden osien purseenpoistoon sekä muotti- ja muottitöihin. Näissä säädettävänopeuksisissa suorahiomakoneissa on nopea moottori (jopa 34000 rpm), joka täyttää korkeat materiaalinpoistovaatimukset ja täydellisesti tasapainotetut osat tärinän vähentämiseksi ja työkalun vakauden ylläpitämiseksi. Niitä voidaan käyttää joko 1.2 tuuman kovametalliporien kanssa kovien materiaalien, kuten kivien, teräksen, lehtipuun ja keramiikan, purseenpoistoon tai 1 tuuman hiomalaikkojen kanssa yleisiin leikkaus-, muotoilu- ja hiontasovelluksiin. Nämä kompaktit jauhatuskoneet vaativat 90 psi:n maksimiilmanpaineen toimiakseen, ja niitä on saatavana etu- ja takapakokaasukokoonpanoissa.

TyyliMalliVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A10L1101-36-GTeollinenEtusivu28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37
B10L1000-36-GStandardiEtusivu34,000 rpm4 3 / 5 "€658.13
B10L1080-36-GStandardiTakaosa30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09
CHICAGO PNEUMATIC -

Ilman hiomakoneet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ACP3040-GABTIM€755.03
BCP3109-13A4ES€1,638.29
CCP3040-GASTIM€835.14
DCP9123€809.47
DYNABRADE -

Ilman hiomakoneet

TyyliMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPHinta (ei alv)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Takaosa15,000 rpm0.4€1,061.20
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Takaosa11,000 rpm0.7€1,072.34
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43pyörityksen13,500 rpm1.3€1,161.34
DYNABRADE -

Ilman viimeistelytyökalusarja 2800 rpm 15 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
13460AB8FKV€2,417.61
INGERSOLL-RAND -

Laajennettu kulmahiomakone 17-9 / 16 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
77A60P107AD3CQJ€2,548.14
DOTCO -

Ilmamylly 20000 rpm vipu 6-3 / 5 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
10LF201-36-GAB7 MIKSI€1,329.48
INGERSOLL-RAND -

Ilmakulmahiomakone 15000 rpm 5 "pituus

MallieräHinta (ei alv)
3103KAAB4EEB€239.73
SPEEDAIRE -

Ilmamyllysarja 16000 rpm 5-11/16 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
12V733AA4PCU€189.00
CLECOTOOLS -

Oikea kulmahiomakone Industrial 13500 rpm 0.6HP

MallieräHinta (ei alv)
236GLSB-135A-W3T4AH8EUQ€1,842.62
CHICAGO PNEUMATIC -

Pneumaattinen hiomakone Industrial 8500 rpm

MallieräHinta (ei alv)
CP3650-085ABAF6ZBK€2,062.20
12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?