DOTCO Ilmahiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4 , CFM @ Täysi lataus: 16 , Kahvan materiaali: Alumiini , HP: 0.3 , Min. Letkun koko: 1 / 4 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Kyllä , Pyörän halkaisija: 1"
TyyliMalliVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
10L1101-36-G
TeollinenEtusivu28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37
B
10L1000-36-G
StandardiEtusivu34,000 rpm4 3 / 5 "€658.13
B
10L1080-36-G
StandardiTakaosa30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09

Ilmahiomakone

Teollisuus- ja standardikäyttöiset Dotco-inline-ilmahiomakoneet sopivat ihanteellisesti hitsausliitosten tasoittamiseen ja valmiiden osien purseenpoistoon sekä muotti- ja muottitöihin. Näissä säädettävänopeuksisissa suorahiomakoneissa on nopea moottori (jopa 34000 rpm), joka täyttää korkeat materiaalinpoistovaatimukset ja täydellisesti tasapainotetut osat tärinän vähentämiseksi ja työkalun vakauden ylläpitämiseksi. Niitä voidaan käyttää joko 1.2 tuuman kovametalliporien kanssa kovien materiaalien, kuten kivien, teräksen, lehtipuun ja keramiikan, purseenpoistoon tai 1 tuuman hiomalaikkojen kanssa yleisiin leikkaus-, muotoilu- ja hiontasovelluksiin. Nämä kompaktit jauhatuskoneet vaativat 90 psi:n maksimiilmanpaineen toimiakseen, ja niitä on saatavana etu- ja takapakokaasukokoonpanoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?