Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52722 ilmamylly 20000 rpm 14-3 / 8 tuuman pituus | AB8FQV 25H935

DYNABRADE 52722 ilmahiomakone 20000 rpm 14-3/8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8FQV Malli: 52722Ristiviite: 25H935
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
€1,089.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa11
CFM @ täysi kuorma44
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 1 kartio / pistoke
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus14.375 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta
DYNABRADE 52721 ilmamylly 18000 rpm 14-3 / 8 tuuman pituus | AB8FQU 25H934 52721104018,000 rpm€1,042.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52722 ilmahiomakone 20000 rpm 14-3/8 tuumaa pituus
€1,089.11 / yksikkö