Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 13460 ilmaviimeistelytyökalusarja 2800 rpm 15 tuumaa pituus | AB8FKV 25H815

DYNABRADE 13460 ilmaviimeistelytyökalusarja 2800 rpm 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8FKV Malli: 13460Ristiviite: 25H815

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,417.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelysarja
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.25
CFM @ täysi kuorma41
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus2800 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus15 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 13460 ilmaviimeistelytyökalusarja 2800 rpm 15 tuuman pituus
€2,417.61 / yksikkö