Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 12V733 -hiomakone 16000 rpm 5-11 / 16 tuumaa | AA4PCU

SPEEDAIRE 12V733 ilmamyllysarja 16000 rpm 5-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4PCU Malli: 12V733

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanjauhinsarja
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.5
CFM @ täysi kuorma20
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaKahva
Vapaa nopeus16,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5 11 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 12V733 ilmamyllysarja 16000 rpm 5-11/16 tuumaa
€189.00 / yksikkö