Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 13204 Ilman viimeistelytyökalu 14-5 / 8 tuuman pituus 3400 rpm | AB8FKQ 25H811

DYNABRADE 13204 ilmaviimeistelytyökalu 14-5/8 tuumaa, pituus 3400 rpm

Varastossa
Tuote: AB8FKQ Malli: 13204Ristiviite: 25H811

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,467.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelytyökalu
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa8.5
CFM @ täysi kuorma35
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus3400 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.7
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus14.625 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta
DYNABRADE 13201 Air Finish Tool 3400 Rpm 13-5 / 8 tuuman pituus | AB8FKP 25H810 132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,604.65
DYNABRADE 13220 ilmaviimeistelytyökalu 3400 rpm 14-5/8 tuuman pituus | AB8FKT 25H813 132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€2,026.54
DYNABRADE 13400 ilmankäsittelytyökalu 3400 rpm 13-1 / 2 tuuman pituus | AB8FKU 25H814 134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,261.83
DYNABRADE 13515 Ilman viimeistelytyökalu 3400 rpm 18-3 / 4 tuuman pituus | AB8FKX 25H817 135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 tai 1 "€2,228.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 13204 ilmaviimeistelytyökalu 14-5/8 tuumaa, pituus 3400 rpm
€1,467.31 / yksikkö