INGERSOLL-RAND 99V60S106 ilmamylly 6000 Rpm 6-7 / 8 tuuman pituusvipu | AD3CPX 3Y498

INGERSOLL-RAND 99V60S106 ilmahiomakone 6000 rpm 6-7/8 tuuman pituusvipu

Varastossa
Tuote: AD3CPX Malli: 99V60S106Ristiviite: 3Y498

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,621.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa21
CFM @ täysi kuorma84
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus6000 rpm
Hiomakoneen tyyppiKirjoita 6 / 11
Kahva materiaaliMetalli
HP3
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 4 "
Kokonaispituus6.875 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.21
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 99V60P109 ilmamylly 6000 rpm vipu 6-7 / 8 tuuman pituus | AD3CPY 3Y499 99V60P1092184Standardi36.875 "9"€1,702.04
INGERSOLL-RAND 88V60P107 ilmamylly 6000 rpm 6-3 / 32 tuuman pituus | AD3CPZ 3Y501 88V60P10715.361Standardi2.16 3 / 32 "7"€1,584.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 99V60S106 ilmahiomakone 6000 rpm 6-7/8 tuuman pituusvipu
€1,621.83 / yksikkö