Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 52630 ilmamylly 13 500 rpm 10 tuuman pituus | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 ilmamylly 13 500 rpm 10 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8FQF Malli: 52630Ristiviite: 25H922

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,161.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.75
CFM @ täysi kuorma43
VelvollisuusRaskas
Uuvuttaapyörityksen
Vapaa nopeus13,500 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1.3
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus10 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPHinta
DYNABRADE 50340 ilmamylly 11000 rpm 8 tuuman pituus | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Takaosa11,000 rpm0.7€1,072.34
DYNABRADE 52711 ilmahiomakone, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Takaosa15,000 rpm0.4€1,061.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 52630 ilmamylly 13 500 rpm 10 tuumaa pituus
€1,161.34 / yksikkö