DC-moottorit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Harjattomat puhaltimet, runkokoko 12.3, 120 V, tangentiaalinen, 1-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8VJJ
Malli: 150530-50
€3,254.02 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5, 12 V, tangentiaalinen, 1-vaihe, DC
Tuotenumero: CX8UCN
Malli: 119382-00
€1,190.78 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5.7, 120 V, tangentiaalinen, 2-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8TKV
Malli: 116642-03
€1,436.06 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5.7, 120 V, tangentiaalinen, 2-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8TXU
Malli: 119103-04
€1,495.23 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5.7, 120 V, tangentiaalinen, 3-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8TJL
Malli: 116632-06
€1,559.24 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5.7, 120 V, tangentiaalinen, 3-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8TQV
Malli: 117417-07
€1,452.55 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Harjattomat puhaltimet, runkokoko 5.7, 240 V, läpivirtaus, 2-vaiheinen, AC
Tuotenumero: CX8TTT
Malli: 117630-53R
€1,159.27 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
CI4D17VC8 metrinen moottori
Tuotenumero: AJ2PXU
Malli: 109081.00
€789.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nostomagneettigeneraattori, 230 V DC, 2500 RPM, 5 hv, DPFG, 1810AT runko
Tuotenumero: AJ6QWL
Malli: DMG2305
Lisää ostoskoriin
Low Voltage Motor, 0.33 HP, 24V, 1800 RPM, S56C Frame, TENV
Tuotenumero: AJ2PVZ
Malli: 108050.00
€792.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Rinnakkaisakselinen tasavirtavaihdemoottori, 1/16 Hp, 12 VDC, 34 rpm, 45 Lb-In täyden kuorman vääntömomentti, 2.86 A
Tuotenumero: CV7TYW
Malli: MTGP-P06-1J034
€492.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
SCR-käyttömoottori, 150/300V, 1750/2300 RPM, 40 hv, TEFC MC3212ATZ -runko
Tuotenumero: AJ6QWF
Malli: D5540R
Lisää ostoskoriin
12...5455

DC-moottorit

DC-moottorit tarjoavat voiman ja suuren käynnistysmomentin ajolaitteille, kuten hissit, nosturit, kuljetinhihnat ja nostimet. Raptor Supplies tarjoaa näitä moottoreita sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Autonics, Dayton, Leeson, Marathon, Baldor ja Vulcan Hart. Nämä korkean vääntömomentin tasavirtamoottorit tuottavat vakion vääntömomentin samalla kun ne toimivat laajalla nopeusalueella ja ovat edullisia vaihtoehtoja verrattuna taajuusmuuttajakäyttöisiin, vaihtovirtamoottoreihin ja käyttölaitteisiin. PMDC-moottoreita käytetään enimmäkseen autoissa pesureiden ja tuulilasinpyyhkimien käyttämiseen sekä ilmastointilaitteiden ja lämmittimien puhaltimien käyttämiseen. Valitse laaja valikoima näistä tasavirtamoottoreista, saatavana eri kierrosta minuutissa ja koteloissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?