Iskupesät ja kärjet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Deep Impact -kanta, 1/2 tuuman aseman koko, 36 mm:n kanta, musta fosfaatti
Tuotenumero: CT3LKU
Malli: 49-66-6297
€36.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Deep Impact -kanta, 1/2 tuuman aseman koko, 9/16 tuuman kannan koko
Tuotenumero: CT3LYC
Malli: 49-66-6223
€13.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Flex Impact Socket 3/8in Drive 7/16" 6ps
Tuotenumero: AD8RVT
Malli: 4LYJ8
€12.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskukanta 1/2 tuuman vetolaite 1-1/16 tuumaa 6 pt
Tuotenumero: AA8YWB
Malli: J7434H
€24.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskuhylsy 3/4 tuuman asema 26mm 12 Pt
Tuotenumero: AB6GHW
Malli: J07526MLT
€64.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskuhylsysarja 1/2 tuuman asema 10 kpl
Tuotenumero: AD8FMV
Malli: J74202
Lisää ostoskoriin
Iskuhylsysarja 3/8 tuuman asema 10 kpl
Tuotenumero: AE7EJB
Malli: DW22838
€95.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskukanta, syvä, SAE, 6 piste, 1 tuuman asema, 2 1/8 tuuman koko, seosteräs
Tuotenumero: BD3WXP
Malli: 17668
€196.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskukanta, syvä, SAE, 6 piste, 3/8 tuuman vetolaite, 5/8 tuuman koko, seosteräs
Tuotenumero: BC8GMF
Malli: 12620
€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Iskukanta, kaksoisneliö, 3/4 tuuman asema, 8 pistettä, 1-7/16 tuuman koko
Tuotenumero: AX3GDP
Malli: 6886
Katso yksityiskohdat
Power Bit 1/4 x 3-1/2 tuuman T25 Point PK25
Tuotenumero: AH3QMM
Malli: 48-32-4396
€117.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Vakioiskukanta, 1/2 tuuman asema, 6 piste, 1-7/16 tuuman koko
Tuotenumero: AX3FYJ
Malli: 4846
Katso yksityiskohdat
12...195196

Iskupesät ja kärjet

Iskuhylsyt ja terät ovat erikoistyökaluja, joita käytetään yhdessä iskuvääntimien tai jakoavainten kanssa. Ne on suunniteltu kestämään suurta vääntömomenttia ja äkillisiä iskuja, joten ne sopivat vaativiin kiinnitys- ja irrotustehtäviin. Iskuhylsyt on suunniteltu kestämään iskutyökalujen aiheuttamat suuret voimat paksumpien seinien ja vahvemman rakenteen ansiosta, mikä tekee niistä kestävämpiä kuin tavalliset pistorasiat. Toisaalta iskukärjet ovat vahvoja, pitkäikäisiä kiinnikkeitä, joita käytetään iskuvääntimien kanssa tehokkaampaan ja tehokkaampaan ruuvien, pulttien tai muiden kiinnittimien käyttämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?