Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP854 Ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9 tuuman pituus | AA2VJA 11C965

CHICAGO PNEUMATIC CP854 ilmakulmahiomakone 12000 rpm, 9 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VJA Malli: CP854Ristiviite: 11C965

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€644.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
CFM @ täysi kuorma24
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliValettu alumiini
HP0.7
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.169
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Ilmakulmahiomakone 7-7 / 8 tuuman pituus 12000 kierrosta / min | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei5"38TeollinenTakaosa€965.37
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 ilmakulmahiomakone 12000 rpm 7-7 / 8 tuuman pituus | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei4"38TeollinenTakaosa€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-3 / 5 tuuman pituus | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Ei5"27.6StandardiEtusivu€446.43
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-1 / 3 tuuman pituus | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Ei4.5 "29.7StandardiEtusivu€468.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP854 ilmakulmahiomakone 12000 rpm, 9 tuuman pituus
€644.81 / yksikkö