Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA91 Ilmakulmahiomakone 8500 rpm | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 Ilmakulmahiomakone 8500 rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEW Malli: 21AA91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€716.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6
CFM @ täysi kuorma25.0
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus8500 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus13.75 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
SPEEDAIRE 10D232 kulmahiomakone 15000 rpm 4-15 / 16 tuumaa | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7TeollinenTakaosa€319.40
SPEEDAIRE 21AA83 Ilmakulmahiomakone 10 k / min | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0TeollinenTakaosa€585.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 Ilmakulmahiomakone 8500 rpm
€716.76 / yksikkö