Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-1 / 3 tuuman pituus | AA2VJU 11C985

CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-1/3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VJU Malli: CP9122BRRistiviite: 11C985

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.5
CFM @ täysi kuorma29.7
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliValettu alumiini
HP0.8
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9 1 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Ilmakulmahiomakone 7-7 / 8 tuuman pituus 12000 kierrosta / min | AA2VFQ 11C898 CP3450-12AB57.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei5"38TeollinenTakaosa€965.37
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 ilmakulmahiomakone 12000 rpm 7-7 / 8 tuuman pituus | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei4"38TeollinenTakaosa€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9 tuuman pituus | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Kyllä4"24TeollinenEtusivu€644.81
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-3 / 5 tuuman pituus | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Ei5"27.6StandardiEtusivu€446.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-1/3 tuuman pituus
€468.29 / yksikkö