Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumaattinen hiomakone, teollisuus 7700 rpm | AF6ZBQ 20RH05

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 7700 rpm

Varastossa
Tuote: AF6ZBQ Malli: CP3850-77AB7VRistiviite: 20RH05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,363.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen hiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa17.5
CFM @ täysi kuorma69
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus7700 rpm
Hiomakoneen tyyppiKulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP2.8
LukitaKara
Min. Letkun koko5 / 8 "
Kokonaispituus1 11 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8467290010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPeräMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumaattinen hiomakone Teollinen 8500 rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VLaukaista19.25778500 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumaattinen hiomakone Teollinen 10000 rpm | AF6ZBL 20RH01 CP3650-100AB6VKVipu17.0068.010,000 rpm2.3Paineilmakuivain3 / 8 "9 5 / 16 "€2,397.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 7700 rpm
€2,363.68 / yksikkö