Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumaattinen hiomakone Teollinen 10000 rpm | AF6ZBL 20RH01

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 10000 rpm

Varastossa
Tuote: AF6ZBL Malli: CP3650-100AB6VKRistiviite: 20RH01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,397.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmakuivain
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa17.00
KiinnityssarjaKyllä
CFM23
CFM @ täysi kuorma68.0
Kastepiste86-astetta F
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
SuodattaaYhdistyminen
Suorittaa loppuunHarmaa emali
Vapaa nopeus10,000 rpm
Täyden kuorman ampeerit5.75
Hiomakoneen tyyppiKulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP2.3
LukitaKara
Maks. Ympäristön lämpötila115-astetta F
Max. Paine125 psi
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaissyvyys22-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus23.187 "
Kokonaispituus9 5 / 16 "
kokonaisleveys12 15 / 16 "
Vaihe1
Putken koko3 / 8 "NPT
KylmäaineR-134A
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8467290010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPeräMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-85AB7V Pneumaattinen hiomakone Teollinen 8500 rpm | AB4ZJM 20RH06 CP3850-85AB7VLaukaista19.25778500 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
CHICAGO PNEUMATIC CP3850-77AB7V Pneumaattinen hiomakone, teollisuus 7700 rpm | AF6ZBQ 20RH05 CP3850-77AB7VLaukaista17.5697700 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3650-100AB6VK Pneumaattinen hiomakone teollisuuskäyttöön 10000 rpm
€2,397.28 / yksikkö