Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 345MAX Ilmakulmahiomakone 9-5 / 8 tuuman pituus 12000 kierrosta / min | AE4JXA 5LAN9

INGERSOLL-RAND 345MAX ilmakulmahiomakone 9-5/8 tuumaa, pituus 12000 rpm

Varastossa
Tuote: AE4JXA Malli: 345MAXRistiviite: 5LAN9
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
€497.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10
CFM @ täysi kuorma41
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.88
LukitaTurvallisuus
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.625 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4615
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaHinta
INGERSOLL-RAND 3445MAX ilmakulmahiomakone, 12000 RPM, 9-5/8 tuuman pituus | AE4JWZ 5LAN8 3445MAX4.5 "€514.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 345MAX ilmakulmahiomakone 9-5/8 tuumaa, pituus 12000 rpm
€497.92 / yksikkö