DYNABRADE 12,000 XNUMX r / min vapaakäyntinen ilmankulmahiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 3 / 8 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 10.75 , CFM @ Täysi lataus: 43 , Tehtävä: Raskas , Pakokaasu: pyörityksen , Vapaa nopeus: 12,000 rpm , Kahvan materiaali: Alumiini kumikahvalla , HP: 1.3 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 10 " , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
52632
4.5 "€1,183.01
B
52633
5"€1,116.19

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?