Kiristimet ja kiristimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Kiristimen säätäminen akselilla 1/4 tuumaa
Tuotenumero: AE7TGG
Malli: ATN1
€170.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hihnanohjain 10 jalkaa UHMW-kanavatyyppi C5
Tuotenumero: AG9LRC
Malli: GR2002L120.00
€300.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Manuaalinen kiristin, vakiokiristin, yksi säätövarsi, jauhemetallia
Tuotenumero: AN9WBB
Malli: 68514485681
€314.77 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Manuaalinen kiristin, yhdellä säätövarrella, halkaisija 1/4 tuumaa, metallijauhe
Tuotenumero: AK6UDT
Malli: 68514426709
€117.85 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kiristintela, muovia
Tuotenumero: AL8CVQ
Malli: 68514453028
€121.67 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kiristin, kaksikerroksinen, M33, koko 50 A/F, laskuri
Tuotenumero: CM9KQP
Malli: PGTD3350SWC
€9,488.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, kaksikerroksinen, M36, 55 A/F koko, M-liitin
Tuotenumero: CM9KQQ
Malli: PGTD3655S
€9,161.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, kaksikerroksinen, M48, 75 A/F koko, M-liitin, laskuri
Tuotenumero: CM9KRD
Malli: PGTD4875SC
€11,967.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, kaksikerroksinen, M64, 95 A/F koko, M-liitin
Tuotenumero: CM9KRU
Malli: PGTD6495S
€13,913.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, yksivaiheinen, M33, 50 A/F
Tuotenumero: CM9KTL
Malli: PGTS3350S
€7,446.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, yksivaiheinen, M45, 70 A/F
Tuotenumero: CM9KTR
Malli: PGTS4570S
€8,399.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kiristin, yksivaiheinen, M52, 80 A/F, SW jakotukki
Tuotenumero: CM9KTX
Malli: PGTS5280SW
€10,716.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...1213

Kiristimet ja kiristimet

Kiristimiä ja kiristimiä käytetään estämään käyttöjärjestelmän osien vaurioita ylläpitämällä jatkuvaa jännitystä ja pitämällä hihnat ja ketjut kiristettynä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä laitteita CS Johnson, Fenner Drives, Lovejoy ja Power Drive. Nämä automaattiset kiristimet, jotka on suunniteltu ihanteellisesti käytettäväksi hihnojen ja ketjujen kanssa, minimoivat akselien ja laakereiden kulumisen ja vaimentavat myös iskuja ja tärinää. Näiden laitteiden itsesäätyvä ominaisuus eliminoi säännöllisten säätöjen tarpeen. Hihna- ja ketjuohjaimia käytetään pitämään vyöt ja ketjut linjassa käytön aikana. UHMW-rakenne (erittäin korkea molekyylipainoinen polyeteeni) vähentää metallin kulumista metallista. Ne on helppo asentaa, koska niiden kaksiosainen kanavarakenne helpottaa yhdistämistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?