SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset kulmahiomakoneet, 11000 RPM


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 6 , CFM @ Täysi lataus: 25.0 , Tehtävä: Standardi , Pakokaasu: Etusivu , Vapaa nopeus: 11,000 rpm , Kahvan materiaali: Alumiini , HP: 0.7 , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 9" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
21AA89
4"€325.17
B
21AA90
4.5 "€374.63

Ilmakäyttöiset kulmahiomakoneet, 11000 RPM

Speedairen ilmakäyttöisissä kulmahiomakoneissa on pyörivät hiomalaikat, jotka poistavat pintamateriaalia tai pyörittävät katkaisulaikkoja materiaalin leikkaamiseksi. Näiden kulmahiomakoneiden pää on asetettu suorassa kulmassa työkalun runkoon, mikä tekee niistä kompaktimpia pystyhiomakoneisiin verrattuna, mikä tarjoaa paremman näkyvyyden työpinnalle ja pyörälle. Valitse valikoimasta näitä kulmahiomakoneita, joita on saatavana halkaisijaltaan 4 ja 4.5 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?