Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 3103KA Ilmakulmahiomakone 15000 rpm 5 Pituus | AB4EEB 1XFG5

INGERSOLL-RAND 3103KA ilmakulmahiomakonesarja 15000 rpm 5" pituus

Varastossa
Tuote: AB4EEB Malli: 3103KARistiviite: 1XFG5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.07
CFM @ täysi kuorma19.4
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaKahvan kautta
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.2
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaLaukaista
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija2 tai 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5345
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3103KA ilmakulmahiomakonesarja 15000 rpm 5" pituus
€239.73 / yksikkö