Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 10D232 kulmahiomakone 15000 rpm 4-15 / 16 tuumaa | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 kulmahiomakone 15000 rpm 4-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2BZN Malli: 10D232

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€319.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.83
CFM @ täysi kuorma3.7
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.2
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4 15 / 16 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-20
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
SPEEDAIRE 21AA83 Ilmakulmahiomakone 10 k / min | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0TeollinenTakaosa€585.69
SPEEDAIRE 21AA91 Ilmakulmahiomakone 8500 rpm | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardiEtusivu€716.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 10D232 kulmahiomakone 15000 rpm 4-15/16 tuumaa
€319.40 / yksikkö