Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 10L1080-36-G ilmamylly 30000 rpm 4-3/5 tuuman pituus | AB7WHW 24D712

DOTCO 10L1080-36-G ilmamylly 30000 rpm 4-3/5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7WHW Malli: 10L1080-36-GRistiviite: 24D712

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€732.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus30,000 rpm
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.3
LukitaKyllä
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus4 3 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKokonaispituusHinta
DOTCO 10L1000-36-G ilmamylly 34000 rpm 4-3 / 5 tuuman pituus | AB7WHV 24D711 10L1000-36-GStandardiEtusivu34,000 rpm4 3 / 5 "€691.71
DOTCO 10L1101-36-G ilmamylly 28000 rpm 9-4 / 5 tuuman pituus | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GTeollinenEtusivu28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 10L1080-36-G ilmamylly 30000 rpm 4-3/5 tuumaa pituus
€732.76 / yksikkö