Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DOTCO 10LF201-36-G ilmamylly 20000 kierr./min. Vipu 6-3 / 5 tuuman pituus | AB7WHY 24D716

DOTCO 10LF201-36-G ilmamylly 20000 rpm vipu 6-3/5 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB7WHY Malli: 10LF201-36-GRistiviite: 24D716

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,349.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.25
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma9
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaEtusivu
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.4
LukitaKyllä
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus6 3 / 5 "
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus2-11 / 16 "
Karan koko1 / 4 "
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOTCO 10LF201-36-G ilmamylly 20000 rpm vipu 6-3/5 tuumaa pituus
€1,349.92 / yksikkö