Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 21AA83 Ilmakulmahiomakone 10 k / min | AB6EEM

SPEEDAIRE 21AA83 ilmakulmahiomakone 10k rpm

Varastossa
Tuote: AB6EEM Malli: 21AA83
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
€532.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma16.0
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus10,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.8
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus9.375 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.962
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
SPEEDAIRE 10D232 kulmahiomakone 15000 rpm 4-15 / 16 tuumaa | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7TeollinenTakaosa€290.13
SPEEDAIRE 21AA91 Ilmakulmahiomakone 8500 rpm | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0StandardiEtusivu€716.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 21AA83 ilmakulmahiomakone 10k rpm
€532.01 / yksikkö