Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 Ilmakulmahiomakone 7-7 / 8 tuuman pituus 12000 kierrosta / min | AA2VFQ 11C898

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 ilmakulmahiomakone 7-7/8 tuumaa, pituus 12000 rpm

Varastossa
Tuote: AA2VFQ Malli: CP3450-12AB5Ristiviite: 11C898

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€965.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.5
CFM @ täysi kuorma38
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus12,000 rpm
Kahva materiaaliValettu alumiini, kuminen kahva
HP1.1
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus7.875 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaMuuttuva nopeusPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AC4 ilmakulmahiomakone 12000 rpm 7-7 / 8 tuuman pituus | AA2VFR 11C899 CP3450-12AC47.875 "3 / 8 "NPT9.5Ei4"38TeollinenTakaosa€1,018.41
CHICAGO PNEUMATIC CP854 Ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9 tuuman pituus | AA2VJA 11C965 CP8549"1 / 4 "NPT6Kyllä4"24TeollinenEtusivu€644.81
CHICAGO PNEUMATIC CP9121BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-3 / 5 tuuman pituus | AA2VJT 11C984 CP9121BR9 3 / 5 "1 / 4 "NPT6.9Ei5"27.6StandardiEtusivu€446.43
CHICAGO PNEUMATIC CP9122BR ilmakulmahiomakone 12000 rpm 9-1 / 3 tuuman pituus | AA2VJU 11C985 CP9122BR9 1 / 3 "1 / 4 "NPT7.5Ei4.5 "29.7StandardiEtusivu€468.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3450-12AB5 ilmakulmahiomakone 7-7/8 tuumaa, pituus 12000 rpm
€965.37 / yksikkö