CHICAGO PNEUMATIC Pneumaattinen hiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 3 / 8 "NPT , Tehtävä: Teollinen , Pakokaasu: Takaosa , Suorittaa loppuun: Harmaa emali , Täyskuorma vahvistimet: 5.75 , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Max. Ympäristön lämpötila: 115-astetta F , Max. Paine: 125 psi , Kokonaissyvyys: 22-1 / 16 " , Kokonaiskorkeus: 23.187 " , Kokonaisleveys: 12 15 / 16 " , vaihe: 1 , Putken koko: 3 / 8 "NPT , Vaadittu paine: 90 psi , Muuttuva nopeus: Kyllä , Jännite: 115 VAC , Pyörän halkaisija: 7"
TyyliMallikuristaaKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHPeräMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A
CP3650-100AB6VK
Vipu17.0068.010,000 rpm2.3Paineilmakuivain3 / 8 "9 5 / 16 "€2,397.28
B
CP3850-85AB7V
Laukaista19.25778500 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,559.45
B
CP3850-77AB7V
Laukaista17.5697700 rpm2.8Pneumaattinen hiomakone5 / 8 "1 11 / 32 "€2,363.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?