Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 50303 ilmamylly 12000 rpm 8 tuuman pituus | AB8FMT 25H859

DYNABRADE 50303 ilmahiomakone 12000 rpm, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB8FMT Malli: 50303Ristiviite: 25H859
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
€1,561.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 2 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa9.5
CFM @ täysi kuorma38
VelvollisuusRaskas
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus12,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiTyyppi 27
Kahva materiaaliYhdistetty
HP1.2
LukitaKyllä
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus8"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi
Pyörän halkaisija4 1/2 - 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
DYNABRADE 50302 ilmamylly 12000 rpm 11-3 / 4 tuuman pituus | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Takaosa13 / 8 "11.75 "€1,702.84
DYNABRADE 52706 ilmamylly 12000 rpm 7-1 / 2 tuuman pituus | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Takaosa0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
DYNABRADE 52715 ilmamylly 12000 rpm 7-3 / 4 tuuman pituus | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Takaosa13 / 8 "7.75 "€765.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 50303 ilmahiomakone 12000 rpm, 8 tuuman pituus
€1,561.23 / yksikkö